![Ura - Bloc a phare 2500 LM LEDs adressable IP 65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-130009-WEB-R.jpg?ts=1707185024541)
Ura - Bloc a phare 2500 LM LEDs adressable IP 65
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 5000...5000 K
puissance du système - 250 W
flux lumineux utile - 2500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 36000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400157976
Réf. Sonepar
00030130009
Réf. Fournisseur
130009
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
5000...5000 K
puissance du système
250 W
flux lumineux utile
2500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
36000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
990...1200 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
338 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
345 mm
hauteur/profondeur
104 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
2
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
Bloc à phares BAP tout LEDs avec 2 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - pose murale ou plafond - IP65 IK07 Classe II - Adressable - flux 2500lm/1h, consommation 2W et poids 3,35kg
Les Atouts de l'article:
Bloc à phare supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI Bloc à phare à faible consommation 2W Adressage sans outil par dip-switch et avec l'outil de configuration référence 140111 par IR