![Ura - Batterie NIMH 8,4 Volts 280MAH pour alarme](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-386030-WEB-R.jpg?ts=1707185020969)
Ura - Batterie NIMH 8,4 Volts 280MAH pour alarme
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
capacité - 280 mAh
désignation IEC - HR22
autre désignation - autre
tension nominale - 8.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400159284
Réf. Sonepar
00030015928
Réf. Fournisseur
386030
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
autre
capacité
280 mAh
désignation IEC
HR22
autre désignation
autre
tension nominale
8.4 V
largeur
15 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
poids
40 g
boîtier en plastique
Oui
longueur
27 mm
température ambiante
-10...45 °C
adapté à une charge rapide
Non
hauteur, borne comprise
48 mm
bloc d'accus
Non
nombre de cellules
1
Batterie NiMh - 8,4V - 280mAh pour alarme incendie