![Ura - Batterie Ni-Cd - 6 elements de type VTCS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-955288-WEB-R.jpg?ts=1707185034182)
Ura - Batterie Ni-Cd - 6 elements de type VTCS
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Baby
capacité - 1600 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
tension nominale - 7.2 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400150878
Réf. Sonepar
00030955288
Réf. Fournisseur
955288
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
Baby
capacité
1600 mAh
désignation IEC
KR14
autre désignation
SC
tension nominale
7.2 V
largeur
45 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
300 g
boîtier en plastique
Oui
longueur
67 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
43 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
6
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 6 éléments de type VTCS