![Ura - Batterie 6V 1,5A pour eclairage de securite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-186001-WEB-R.jpg?ts=1707185023896)
Ura - Batterie 6V 1,5A pour eclairage de securite
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
tension nominale - 6 V
désignation des dimensions - Baby
capacité - 1500 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153121
Réf. Sonepar
00030186001
Réf. Fournisseur
186001
Réf. Commerciale
Ura
désignation IEC
KR14
autre désignation
SC
tension nominale
6 V
désignation des dimensions
Baby
capacité
1500 mAh
diamètre
26 mm
largeur
26 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
238 g
boîtier en plastique
Oui
longueur
216 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
26 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
5
Batterie 6Volts 1,5Ampères pour éclairage de sécurité
Les Atouts de l'article:
Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de cinq éléments Cs HT stick avec cosses de connexion de dimensions: 24x24x216