![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-117517V-WEB-R.jpg?ts=1707185052468)
Ura - BAES URAPROOF V evacuation SATI 45lm-1h IP66 IK10
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5600...5700 K
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400170265
Réf. Sonepar
00030017026
Réf. Fournisseur
117517V
Réf. Commerciale
Ura
température de couleur
5600...5700 K
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
2
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
20 m
régulation constante du flux lumineux
Non
pictogramme inclus
Oui
flux lumineux en mode veille
3 lm
Degré de protection (NEMA)
4X
courant nominal de la LED à courant constant
10...66 mA
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
125 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED tension constante
avec télécommande
Non
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
225 mm
hauteur/profondeur
62 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
BAES URAPROOF V évacuation SATI 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement
Les Atouts de l'article:
BAES étanche compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur Éclairage par la tranche réf.168115V - permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit BAES d'évacuation à très faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité+ Bornier automatique permettant le repiquage