![Ura - BAES - Uraproof ambiance Adressable - IP66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/117429-URA-1000.jpg?ts=1707185022399)
Ura - BAES - Uraproof ambiance Adressable - IP66
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 6500...6500 K
puissance du système - 6.6 W
flux lumineux utile - 400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153732
Réf. Sonepar
00030117429
Réf. Fournisseur
117429
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
6500...6500 K
puissance du système
6.6 W
flux lumineux utile
400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
26...32 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
164 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
nombre de pôles
4
longueur
261 mm
hauteur/profondeur
57 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraproof - IP66 IK08 Classe II - Adressable - flux 400lm/1h et consommation 1W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant
Les Atouts de l'article:
BAES étanche supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement BAES d'ambiance à faible consommation 1W Livré avec presse étoupe