![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-118218V-WEB-R.jpg?ts=1707185041159)
Ura - BAES Uralife V evacuation SATI Connecte - pose murale saillie
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
puissance du système - 0.9 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400168941
Réf. Sonepar
00030016894
Réf. Fournisseur
118218V
Réf. Commerciale
Ura
température de couleur
6500...6500 K
puissance du système
0.9 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
16
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
surveillance centralisée
distance de visibilité du pictogramme
19.6 m
régulation constante du flux lumineux
Oui
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
3...16 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
appareil de commande échangeable
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
106 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
70 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
206 mm
hauteur/profondeur
38 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
245 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
lithium-ion
tension nominale (Un)
230...230 V
BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAES d'évacuation SATI à faible consommation (0,9W) avec fonctions Visibilité + et Balisage lumineux d'évacuation pour faciliter l'évacuation secteur présent en cas d'alarme incendie BAES directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du BAES Uralife de la génération précédente BAES SATI Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de Balisage lumineux d'évacuation.BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent. BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie