![Ura - BAES Plastinox evacuation adressable - IP67](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/117719-URA-1000.jpg?ts=1707185022030)
Ura - BAES Plastinox evacuation adressable - IP67
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 6500...6500 K
puissance du système - 0.6 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154487
Réf. Sonepar
00030117719
Réf. Fournisseur
117719
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
6500...6500 K
puissance du système
0.6 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
2.4...2.9 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
150 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
400 mm
hauteur/profondeur
150 mm
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
207...253 V
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox - IP67 IK07 Classe II - Adressable - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAES Plastinox, supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale ref: 140110 BAES d'évacuation à faible consommation (0,7W) Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Corps en polycarbonate et cuvelage et fixation en inox Livré avec presse étoupe