![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-117559V-WEB-R.jpg?ts=1707185056512)
Ura - BAES+DBR URAPROOF V SATI connecte Adressable 45lm-120lm-1h IP66 IK10
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 5600...5700 K
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400170449
Réf. Sonepar
00030017044
Réf. Fournisseur
117559V
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
5600...5700 K
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
Degré de protection (NEMA)
4X
courant nominal de la LED à courant constant
35...90 mA
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pictogramme inclus
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
4
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
20 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
125 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED tension constante
avec télécommande
Non
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
225 mm
hauteur/profondeur
62 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
BAES+DBR URAPROOF V SATI connecté Adressable 45lm-120lm/1h consommation 0,5W - IP66 IK10 - pose saillie - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement
Les Atouts de l'article:
BAES + DBR étanche conforme au guide accessibilité de l'AFNOR (BP P 96Sup-101 )Supervisable sur la Web App URA EVA ou avec le logiciel de supervision URAVISION Éclairage par la trancheréf.168115V - permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit BAES DBR à très faible consommation (0,5W) Adressage par DIP Switch ou par passerelle de configuration réf.140132 avec l'application CloseUp Bornier automatique permettant le repiquage