![Ura - BAES + DBR - Practice Evolution adressable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/119859-URA-1000.jpg?ts=1707185022151)
Ura - BAES + DBR - Practice Evolution adressable
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 5300...5300 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156801
Réf. Sonepar
00030119859
Réf. Fournisseur
119859
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
5300...5300 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
4...4.8 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
pictogramme inclus
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
encastré
classe de protection
II
largeur
187 mm
diamètre externe
187 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
nombre de pôles
4
longueur
187 mm
hauteur/profondeur
75 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
152 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
207...253 V
Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Practice Évolution - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Adressable - flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W - à équiper
Les Atouts de l'article:
BAES + DBR supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES + DBR à faible consommation (0,7W) Pour un design innovant ce BAES + DBR est à composer avec un enjoliveur de couleur peint et d'une plaque sérigraphiée. BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement