![Ura - BAES + BAEH Uraone adressable - 45lm + 8 lm - 0,5W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-112249V-WEB-R.jpg?ts=1707185020877)
Ura - BAES + BAEH Uraone adressable - 45lm + 8 lm - 0,5W
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
température de couleur - 5200...6200 K
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 250000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400167098
Réf. Sonepar
00030016709
Réf. Fournisseur
112249V
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP42
température de couleur
5200...6200 K
puissance du système
0.5 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
250000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
60...64 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
41 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.76
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
110 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
162 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
longueur
210 mm
hauteur/profondeur
41 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
230 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES+BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - Adressable - flux 45lm/1h + 8lm/5h et consommation 0,5W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+ et balisage lumineux
Les Atouts de l'article:
BAES+BAEH supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent Réalisation d'un balisage lumineux et paramétrage de l'adresse avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up