![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-118149V-WEB-R.jpg?ts=1707185042643)
Ura - BAES+BAEH Uralife V SATI Adressable - pose plafond encastree ou saillie
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
puissance du système - 0.9 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400169009
Réf. Sonepar
00030016900
Réf. Fournisseur
118149V
Réf. Commerciale
Ura
température de couleur
6500...6500 K
puissance du système
0.9 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
17
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
surveillance centralisée
distance de visibilité du pictogramme
19.6 m
régulation constante du flux lumineux
Oui
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
3...16 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
appareil de commande échangeable
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
62 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
70 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
nombre de pôles
4
longueur
219 mm
hauteur/profondeur
138 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
245 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
lithium-ion
tension nominale (Un)
230...230 V
BAES+BAEH Uralife V SATI Adr - 45lm/1h + 8lm/5h -IP43/IK07 - pose plafond encastrée/saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAES+BAEH d'évacuation SATI Adressable à faible consommation (0,9W) avec fonctions Visibilité + et Balisage lumineux d'évacuation pour faciliter l'évacuation secteur présent en cas d'alarme incendie BAES+BAEH directement encastrable au plafond ou installable en saillie BAES+BAEH SATI Adressable configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et la centrale URAVISION réf. 140110, permettant de centraliser son état de fonctionnement, de le localiser en cas de défaut et d'identifier la nature d'un éventuel défaut BAES+BAEH certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé de 2 batteries Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V