![Ura - BAES ambiance permanent SATI adressable 66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-117439-WEB-R.jpg?ts=1707185019833)
Ura - BAES ambiance permanent SATI adressable 66
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 5700...5700 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156368
Réf. Sonepar
00030117439
Réf. Fournisseur
117439
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
5700...5700 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
24...29 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
164 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
nombre de pôles
4
longueur
261 mm
hauteur/profondeur
57 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de batterie
NiMh
tension nominale (Un)
207...253 V
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES permanent d'ambiance tout LEDs - IP66 IK08 Classe II - Adressable - flux 120lm en présence secteur, 450lm en absence secteur et consommation 3,15W
Les Atouts de l'article:
BAES permanent étanche supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Livré avec presse étoupe Tenue au fil incandescent de 960°C