Ura - Alimentation secourue AES 56 Volts - 4 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC - 56...56 V
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 200 W
courant de sortie max. 1 - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400158256
Réf. Sonepar
00030348105
Réf. Fournisseur
348105
Réf. Commerciale
Ura
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC
56...56 V
type de tension d’alimentation
AC
puissance dissipée
200 W
courant de sortie max. 1
4 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension de sortie réglée
Oui
1ère sortie secondaire pour tension DC
56...56 V
2ème sortie secondaire pour tension AC
56...56 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
56...56 V
3ème sortie secondaire pour tension AC
56...56 V
3ème sortie secondaire pour tension DC
56...56 V
tension de sortie ajustable
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
217...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
217...253 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP30
montage direct possible
Oui
largeur
408 mm
hauteur
408 mm
profondeur
224 mm
puissance absorbée
460 VA
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Alimentation secourue AES 56V 4A C85 - tension nominale 48V, puissance de sortie 200W - 4A et dimension du boîtier 408x408x224mm - IP30 - Classe I
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI Caractéristiques de sortie : tension 56Vcc et puissance 200W Courant de sortie maximal en continu : 4A Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2 Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 42Vcc