![Ura - Alimentation AES - 48 Volts - 150 Watts](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/348101-URA-1000.jpg?ts=1707185027503)
Ura - Alimentation AES - 48 Volts - 150 Watts
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC - 48...48 V
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 150 W
courant de sortie max. 1 - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154258
Réf. Sonepar
00030348101
Réf. Fournisseur
348101
Réf. Commerciale
Ura
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC
48...48 V
type de tension d’alimentation
AC
puissance dissipée
150 W
courant de sortie max. 1
3 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension de sortie réglée
Oui
1ère sortie secondaire pour tension DC
48...48 V
2ème sortie secondaire pour tension AC
48...48 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
48...48 V
3ème sortie secondaire pour tension AC
48...48 V
3ème sortie secondaire pour tension DC
48...48 V
tension de sortie ajustable
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
217...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
217...253 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP30
montage direct possible
Oui
largeur
289 mm
hauteur
350 mm
profondeur
189 mm
puissance absorbée
230 VA
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Alimentation secourue AES 48V 3A C38 - tension nominale 48V, puissance de sortie 150W - 3A et dimension du boîtier 289x350x189mm - IP30 - Classe I
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI Caractéristiques de sortie : tension 48Vcc et puissance 150W Courant de sortie maximal en continu : 2,65A (3A pour une courte période) Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2 Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 43,2Vcc