![Uponor - Q&E COUDE EGAL 16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3821/1047197_REN.jpg?ts=1709085730034)
Uponor - Q&E COUDE EGAL 16
![UPONOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03821.gif?ts=1646344049338&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle du coude - 90 °
matériau raccordement 1 - laiton
type raccordement 1 - bague de serrage
type raccordement 2 - bague de serrage
forme - articulation
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598115071
Réf. Sonepar
03821811507
Réf. Fournisseur
1047197
Réf. Commerciale
Uponor
angle du coude
90 °
matériau raccordement 1
laiton
type raccordement 1
bague de serrage
type raccordement 2
bague de serrage
forme
articulation
matériau raccordement 2
laiton
qualité du matériau raccordement 1
laiton peu appauvri en zinc
qualité du matériau raccordement 2
laiton peu appauvri en zinc
rayon du coude
0 mm
excentrique
Non
diamètre extérieur raccordement 1
16 mm
diamètre extérieur raccordement 2
16 mm
réduit
Non
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
UPONOR Q&E COUDE PL 16-16