![Uponor - Coude 90femelle 20-1-2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3821/1064183.jpg?ts=1714082971525)
Uponor - Coude 90femelle 20-1-2
![UPONOR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03821.gif?ts=1646344049338&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
type de filetage - métrique
diamètre nominal - 20 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598125636
Réf. Sonepar
03821812563
Réf. Fournisseur
1064184
Réf. Commerciale
Uponor
modèle
coude 90°
type de filetage
métrique
diamètre nominal
20 mm
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
plus petit diamètre intérieur du tuyau
20 mm
en une pièce
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
21 mm
traitement de la surface
non traité
type de construction
filetage intérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
filetage rotatif
Non
Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 20-1-2