![Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50-125 DUPLEX SC-LC 1 METRE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3231/21221.jpg?ts=1704849523434)
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50-125 DUPLEX SC-LC 1 METRE
![UNIFORMATIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03231.gif?ts=1646344049330&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 4
longueur - 1 m
couleur de gaine - turquoise
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450212216
Réf. Sonepar
03231021221
Réf. Fournisseur
21221
Réf. Commerciale
Uniformatic
nombre de fibres
4
longueur
1 m
couleur de gaine
turquoise
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
LC
type de connecteur raccordement 2
SC
type de câble
duplex
catégorie
OM3
JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50-125 DUPLEX SC-LC 1 METRE