![Uniformatic - EXTENDEUR HDMI 50 METRES FULL HD 1920x1080 - KIT EMETTEUR+RECEPTEUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3231/73190.jpg?ts=1704849582906)
Uniformatic - EXTENDEUR HDMI 50 METRES FULL HD 1920x1080 - KIT EMETTEUR+RECEPTEUR
![UNIFORMATIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03231.gif?ts=1646344049330&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - HDMI
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur du câble - 10 m
finition raccordement 1 - douille
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450731908
Réf. Sonepar
03231073190
Réf. Fournisseur
73190
Réf. Commerciale
Uniformatic
type raccordement 1
HDMI
type raccordement 2
RJ45 8(8)
longueur du câble
10 m
finition raccordement 1
douille
finition raccordement 2
douille
avec résistance terminale
Oui
blindé
Oui
EXTENDEUR HDMI 50 METRES FULL HD 1920x1080 - KIT EMETTEUR+RECEPTEUR