Uniformatic - CORDON DE CONNEXION USB V2.0 TYPE A-B 5 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
type de connecteur raccordement 2 - USB-B
nombre de pôles raccordement 1 - 1
longueur - 5 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450104924
Réf. Sonepar
03231010492
Réf. Fournisseur
10492
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de connecteur raccordement 1
USB-A
type de connecteur raccordement 2
USB-B
nombre de pôles raccordement 1
1
longueur
5 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
nombre de pôles raccordement 2
1
CORDON DE CONNEXION USB V2.0 TYPE A-B 5 METRES