![Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 3 METRES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3231/cordon-de-brassage.jpg?ts=1704849580377)
Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 3 METRES
![UNIFORMATIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03231.gif?ts=1646344049330&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450411534
Réf. Sonepar
03231041153
Réf. Fournisseur
41153
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1
douille
finition raccordement 2
douille
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
longueur
3 m
couleur de gaine
bleu
nombre de conducteurs
1
CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 3 METRES