![Uniformatic - CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 6 FTP CABLE ROND SACHET DE 100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3231/25153.jpg?ts=1704849538851)
Uniformatic - CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 6 FTP CABLE ROND SACHET DE 100
![UNIFORMATIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03231.gif?ts=1646344049330&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connexion - LSA
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450251536
Réf. Sonepar
03231025153
Réf. Fournisseur
25153
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle
jack
type de connexion
LSA
blindé
Oui
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
adapté à un câble rond
Non
adapté à un câble plat
Oui
CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 6 FTP CABLE ROND SACHET DE 100