Unex - Visserie tete hexagonale DIN 6921 M8x25 AISI 304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
système à vis - fente de vis
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001184
Réf. Fournisseur
66829-A2
Réf. Commerciale
Unex
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
fente de vis
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
25 mm
tête fraisée
Non
filetage gauche
Non
hauteur de tête
5 mm
couleur
acier inoxydable
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
5/16 pouce
avec écrou
Oui
avec rondelle
Non
avec bride
Oui
autobloquant
Non
filetage complet
Oui
numéro RAL
7038
traitement de la surface
autre
dimension du profil
13 mm
longueur de filetage
25 mm
diamètre de tête
20 mm
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de filetage
métrique
Visserie DIN 6921 M8x25 AISI 304. Vis à tête hexagonale et écrou. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages de l'échelle à câbles. La tête hexagonale peut être protégée par le capuchon isolant 66819.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer