![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/66859-A4-R.jpg?ts=1710900290532)
Unex - Vis a tete hexa. avec ecrou DIN 6921 M8x50 Inox AISI 316 classe 9B s-EN61537
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
système à vis - fente de vis
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 35 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001331
Réf. Fournisseur
66859-A4
Réf. Commerciale
Unex
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
fente de vis
matériau
acier inoxydable
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
35 mm
tête fraisée
Non
filetage gauche
Non
hauteur de tête
5 mm
couleur
acier inoxydable
avec écrou
Oui
avec rondelle
Non
avec bride
Oui
autobloquant
Non
filetage complet
Oui
traitement de la surface
autre
longueur de filetage
35 mm
diamètre de tête
20 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
type de filetage
métrique
Vis à tête hexa. avec écrou DIN 6921 M8x50 Inox AISI 316 classe 9B s/EN61537. Pour fixer deux supports horizontaux au même niveau de part et d'autre des profilés U ou profilés Omega.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer