![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/31682-02-R.jpg?ts=1704846822149)
Unex - Passage de mur 90 blanc RAL9010 60X75 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 120 mm
modèle - asymétrique
profondeur - 60 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884046495
Réf. Sonepar
00425404649
Réf. Fournisseur
31682-02
Réf. Commerciale
Unex
couleur
blanc
largeur
120 mm
modèle
asymétrique
profondeur
60 mm
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP2X
type de montage du canal
mur
numéro RAL
9010
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
hauteur
120 mm
Passage de mur 90° blanc RAL9010 60X75 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goulotte Gamme 31 en traversée de mur à 90°. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split. - 5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140. - La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats. - Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications. - Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses . - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Film de protection transport et chantier sur le couvercle. - Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer