![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/78021-2A-R.jpg?ts=1704847333813)
Unex - Moulure autoadhesive blanc RAL9010 10x16 U23X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 16 mm
hauteur - 10 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
80 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884044439
Réf. Sonepar
00425000785
Réf. Fournisseur
78021-2A
Réf. Commerciale
Unex
couleur
blanc
largeur
16 mm
hauteur
10 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
type de fixation
auto-adhésif
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
100 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP3X
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Oui
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
15...60 °C
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Moulure autoadhésive blanc RAL9010 10x16 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications.
Les Atouts de l'article:
L'adhésif permet le pré-positionnement de la moulure et un gain de temps à la pose.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer