Unex - Joint de couvercle gris RAL7038 60X300 U48X sans halogenes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - baguette de joint
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001138
Réf. Fournisseur
66314-48
Réf. Commerciale
Unex
modèle
baguette de joint
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
300...300 mm
couleur
gris
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
adapté à la hauteur du système de support de câble
60 mm
qualité du matériau
autre
longueur
300 mm
type de raccordement
fiche
numéro RAL
7038
Joint de couvercle gris RAL7038 60X300 U48X sans halogènes. Pour couvrir la jonction entre deux chemins de câbles (avec couvercles ou non) au niveau de l’éclissage.
Les Atouts de l'article:
En 2 parties pour faciliter la mise en œuvre.Recouvre socles et couvercles.Installation plus esthétique.Reconstitue l'IP XXD au niveau d'un éclissage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer