![Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 95X140 U24X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/31545-02-R.jpg?ts=1704847338552)
Unex - Joint de couvercle blanc RAL9010 95X140 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - PVC
matériau - plastique
largeur de la partie supérieure - 140 mm
indice de protection (IP) - IP4X
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884051482
Réf. Sonepar
00425405148
Réf. Fournisseur
31545-02
Réf. Commerciale
Unex
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
largeur de la partie supérieure
140 mm
indice de protection (IP)
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Non
Joint de couvercle blanc RAL9010 95x140 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes du couvercle entre deux goulottes Gamme 31 de mêmes dimensions.