![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/73172-2-R.jpg?ts=1704847292403)
Unex - Goulotte IK10 (2m) 40x90 blanc RAL9010 U23X avec marquage exterieur IK10
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 90 mm
hauteur - 40 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884048857
Réf. Sonepar
00425000169
Réf. Fournisseur
73172-2
Réf. Commerciale
Unex
couleur
blanc
largeur
90 mm
hauteur
40 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
1
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
2315 mm²
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP40
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Oui
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Goulotte IK10 (2m) 40x90 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur IK10. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 4 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris IRVE ou colonnes électriques.
Les Atouts de l'article:
Ce profilé est certifié NF IK10 type 1 pour applications colonnes montantes et IRVE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur. - 12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm. - 3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm. - 2 longueurs : 2m ou 3m. - 2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035. - Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60mm. - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles. - Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.La plupart des goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Plusieurs goulottes RAL 9010 en longueur de 2m bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer