Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Unex - Goulotte de cablage gris RAL7030 80x60 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 60 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

  • finition de paroi latérale - rainuré

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00425000601

Réf. Fournisseur

80.60.77

Réf. Commerciale

Unex

hauteur

80 mm

largeur

60 mm

couleur

gris

type de fixation

perforation du fond

finition de paroi latérale

rainuré

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

matériau

PVC

diamètre

4.2 mm

distance entre les fentes

6 mm

largeur de rainure

4 mm

autoextinguible

Oui

flexible

Non

section transversale utile

4128 mm²

avec partie supérieure

Oui

numéro RAL

7030

Goulotte de câblage gris RAL7030 80x60 U23X. Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication. - Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde. - 25 dimensions disponibles. - 7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm. - Les profilés sont livrés couvercles montés. - Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle. - Pas de glissement du couvercle quelle que soit la position de montage. - Rigidité du profil pour faciliter le montage. - Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations. - Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile. - Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles. - Matériau isolant.La gamme comporte également : - Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles. - Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles. - Une agrafe de compactage. - Une solution de repérage indépendante du couvercle. - Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence. - Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer