![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/60.30.77-R.jpg?ts=1704846815328)
Unex - Goulotte de cablage gris RAL7030 60x30 U23X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425000593
Réf. Fournisseur
60.30.77
Réf. Commerciale
Unex
couleur
gris
largeur
30 mm
hauteur
60 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
1387 mm²
distance entre les fentes
6 mm
largeur de rainure
4 mm
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7030
diamètre
4.2 mm
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
matériau
PVC
flexible
Non
sans halogène
Non
Goulotte de câblage gris RAL7030 60x30 U23X. Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication. - Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde. - 25 dimensions disponibles. - 7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm. - Les profilés sont livrés couvercles montés. - Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle. - Pas de glissement du couvercle quelle que soit la position de montage. - Rigidité du profil pour faciliter le montage. - Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations. - Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile. - Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles. - Matériau isolant.La gamme comporte également : - Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles. - Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles. - Une agrafe de compactage. - Une solution de repérage indépendante du couvercle. - Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence. - Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer