Unex - Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire D16-20mm RAL 7035 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre - 15...22 mm
diamètre nominal - 22 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001183
Réf. Fournisseur
31130-04
Réf. Commerciale
Unex
modèle
fermé
diamètre
15...22 mm
diamètre nominal
22 mm
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
nombre de câbles/tubes
1
couleur
gris
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Non
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire Ø16-20mm RAL 7035 U23X. Pour la fixation et le guidage des tuyaux. Associé au couvercle 35x35 réf. 31010-02 pour la protection des tuyaux et la finition de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Cette référence peut également être utilisée pour la fixation de tubes IRL Ø16 ou 20 mm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split. - 5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140. - La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats. - Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications. - Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses . - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Film de protection transport et chantier sur le couvercle. - Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer