Unex - Element d'extension de colonne anodise gris 50x88 1m Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de colonne - 1000...1000 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - ovale
surface de la colonne - anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884021911
Réf. Sonepar
00425000707
Réf. Fournisseur
50097
Réf. Commerciale
Unex
hauteur de colonne
1000...1000 mm
couleur de la colonne
autre
forme de colonne
ovale
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
9006
numéro RAL de la partie supérieure
9006
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
profondeur de la colonne
50 mm
profondeur du couvercle
28 mm
largeur de colonne
88 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
aluminium
profil continu
Oui
modèle
des deux côtés
ajustable
Non
nombre de parties supérieures utilisables
2
nombre de cloisons
4
section transversale utile
2392 mm²
Elément d'extension de colonne anodisé gris 50x88 1m Aluminium. Livré avec le joint de couvercle en 2 parties pour couvrir le raccord.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide. - Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires. - Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail. - Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail. - Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer