![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/66328-R.jpg?ts=1704846851376)
Unex - Derivation T gris RAL7035 60x300 U23X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans connecteur
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 160 mm
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425066328
Réf. Fournisseur
66328
Réf. Commerciale
Unex
modèle
sans connecteur
type de construction
pièce en T horizontale
rayon interne
160 mm
largeur de caniveau de câble
300 mm
hauteur de caniveau de câble
60 mm
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
numéro RAL
7035
traitement de la surface
autre
couleur
gris
Dérivation T gris RAL7035 60x300 U23X. Pour réaliser une dérivation à 90°.
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une dérivation dans le plan horizontal ou vertical.Respect du rayon de courbure.Couvre les découpes du chemin de câbles pour une bonne finition.Conçu pour un montage rapide.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer