![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/67514-04-R.jpg?ts=1704847066991)
Unex - Couvercle coude plat 45 L500 R300 gris RAL7035 U23X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
type de fixation - encliqueté
angle - 45°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884039572
Réf. Sonepar
00425001260
Réf. Fournisseur
67514-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur
500 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliqueté
angle
45°
qualité du matériau
PVC
longueur
565.69 mm
couleur
gris
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
adapté à un caniveau de câble
Non
changement de direction
horizontal
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
à charnière
Non
numéro RAL
7035
Couvercle coude plat 45° L500 R300 gris RAL7035 U23X. Pour couvrir le coude à 90° de même largeur et de même rayon de courbure. Livré avec Clips pour couvercle réf. 67845-48.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer