Unex - Coude plat 90 gris RAL7038 100X400 U48X sans halogenes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle - 90°
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
changement de direction - horizontal
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884043548
Réf. Sonepar
00425404354
Réf. Fournisseur
66430-48
Réf. Commerciale
Unex
angle
90°
largeur de caniveau de câble
400 mm
hauteur de caniveau de câble
100 mm
changement de direction
horizontal
type de construction
coude rigide
perforation latérale
Non
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
type coudé
coude lisse
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
perforation de montage dans le sol
Oui
rayon interne
160 mm
couleur
gris
modèle
sans connecteur
numéro RAL
7038
traitement de la surface
autre
Coude plat 90° gris RAL7038 100X400 U48X sans halogènes. Pour réaliser un changement de direction à 90° en conservant la section utile du chemin de câbles.
Les Atouts de l'article:
Montage rapide grâce à la liaison mâle/femelle avec le chemin de câbles.Permet de conserver la section utile du chemin de câbles.Cache les découpes du socle du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer