![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/66330-R.jpg?ts=1704847081703)
Unex - Coude plat 90 gris RAL7035 100X300 U23X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle - 90°
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
changement de direction - horizontal
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425066330
Réf. Fournisseur
66330
Réf. Commerciale
Unex
angle
90°
largeur de caniveau de câble
300 mm
hauteur de caniveau de câble
100 mm
changement de direction
horizontal
type de construction
coude rigide
perforation latérale
Non
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
type coudé
coude lisse
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
perforation de montage dans le sol
Oui
rayon interne
160 mm
couleur
gris
modèle
sans connecteur
numéro RAL
7035
traitement de la surface
autre
Coude plat 90° gris RAL7035 100X300 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° en conservant la section utile du chemin de câbles.
Les Atouts de l'article:
Montage rapide grâce à la liaison mâle/femelle avec le chemin de câbles.Permet de conserver la section utile du chemin de câbles.Cache les découpes du socle du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer