![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/50723-05-R.jpg?ts=1704847056119)
Unex - Colonnette double 8 appareillages anthracite 65 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 133 mm
largeur de la partie supérieure - 65 mm
hauteur de colonne - 377...377 mm
couleur de la colonne - anthracite
forme de colonne - ovale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884034287
Réf. Sonepar
00425001058
Réf. Fournisseur
50723-05
Réf. Commerciale
Unex
diamètre
133 mm
largeur de la partie supérieure
65 mm
hauteur de colonne
377...377 mm
couleur de la colonne
anthracite
forme de colonne
ovale
surface de la colonne
autre
couleur de la partie supérieure
anthracite
compensation de hauteur
0 mm
modèle
des deux côtés
entrée de câble
en dessous
surface de la partie supérieure
autre
numéro RAL de la colonne
0
numéro RAL de la partie supérieure
0
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
qualité du matériau de la colonne d'installation
PVC
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
profondeur de la colonne
165 mm
profondeur du couvercle
0 mm
largeur de colonne
140 mm
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
plastique
matériau de la partie supérieure
plastique
profil continu
Oui
mobile
Oui
ajustable
Non
type de fixation
visser
nombre de parties supérieures utilisables
1
nombre de cloisons
2
section transversale utile
2332 mm²
Colonnette double 8 appareillages anthracite 65 U24X. Pour l'alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel. - Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer