Unex - Cloison renforcee H100 gris RAL7038 U48X sans halogenes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil L
type de fixation - filetable
longueur - 3000 mm
hauteur de cloison - 86 mm
perforation de fixation - Oui
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001165
Réf. Fournisseur
66836-48
Réf. Commerciale
Unex
modèle
profil L
type de fixation
filetable
longueur
3000 mm
hauteur de cloison
86 mm
perforation de fixation
Oui
couleur
gris
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
matériau
plastique
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
numéro RAL
7038
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
Cloison renforcée H100 gris RAL7038 U48X sans halogènes. Pour séparer les circuits dans un chemin de câbles de hauteur 100 mm. Fixation par vis ou par goujons réf. 66832-44 tous les 0,5m.
Les Atouts de l'article:
La rigidité de la cloison permet un bon maintien des câbles en particulier pour des montages "en drapeau".
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer