![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/66621-48-R.jpg?ts=1704847271129)
Unex - Chemin de cables plein gris RAL7038 100x600 U48X sans halogenes
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001153
Réf. Fournisseur
66621-48
Réf. Commerciale
Unex
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
type de test de charge selon IEC 61537
type I
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
1141 N/m
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
53675 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
poids
7.062 kg/m
épaisseur de matériau
5 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
numéro RAL
7038
modèle
sans connecteur
couleur
gris
Chemin de câbles plein gris RAL7038 100x600 U48X sans halogènes. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer