![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/66521-R.jpg?ts=1704847300686)
Unex - Chemin de cables plein gris RAL7035 100x500 U23X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 100 mm
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000027
Réf. Fournisseur
66521
Réf. Commerciale
Unex
largeur
500 mm
hauteur
100 mm
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
type de test de charge selon IEC 61537
type I
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
946 N/m
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
44235 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Non
poids
7.1 kg/m
épaisseur de matériau
5 mm
perforation latérale
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
3000 mm
numéro RAL
7035
modèle
sans connecteur
couleur
gris
Chemin de câbles plein gris RAL7035 100x500 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer