![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/66842-48-R.jpg?ts=1704847336115)
Unex - Changement niveau descendant gris RAL7038 60 U48X sans halogenes
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur coudé
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001166
Réf. Fournisseur
66842-48
Réf. Commerciale
Unex
modèle
connecteur coudé
traitement de la surface
autre
matériau
plastique
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
100...300 mm
couleur
gris
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
adapté à la hauteur du système de support de câble
60 mm
qualité du matériau
autre
longueur
232 mm
type de raccordement
connecteur à vis
numéro RAL
7038
Changement niveau descendant gris RAL7038 60 U48X sans halogènes. Pour réaliser des changements de niveau descendant à 45° avec un chemin de câbles de hauteur d'aile 60 mm. Prévoir 2 pièces pour un changement de niveau.
Les Atouts de l'article:
Montage rapide en face avant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer