![Unex - Angle plat de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95X140 U24X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/31245-02-R.jpg?ts=1704847307935)
Unex - Angle plat de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95X140 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 95 mm
couleur - blanc
largeur - 140 mm
modèle - partie supérieure
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884051444
Réf. Sonepar
00425405144
Réf. Fournisseur
31245-02
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
95 mm
couleur
blanc
largeur
140 mm
modèle
partie supérieure
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP4X
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle plat de goulotte de climatisation blanc RAL9010 95x140 U24X. Pour garantir le recouvrement des découpes. La conception des éléments de finition permet de respecter les rayons de courbure des conduits.