![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/31232-02-R.jpg?ts=1704847206737)
Unex - Angle plat de goulotte de climatisation blanc RAL9010 60x75 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
largeur - 75 mm
modèle - partie supérieure
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884046419
Réf. Sonepar
00425404641
Réf. Fournisseur
31232-02
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
60 mm
couleur
blanc
largeur
75 mm
modèle
partie supérieure
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP4X
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle plat de goulotte de climatisation blanc RAL9010 60x75 U24X. Pour garantir le recouvrement des découpes. La conception des éléments de finition permet de respecter les rayons de courbure des conduits.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split. - 5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140. - La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats. - Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications. - Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses . - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Film de protection transport et chantier sur le couvercle. - Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer