![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/73333-2-R.jpg?ts=1704847266243)
Unex - Angle interieur blanc RAL9010 60x110 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
largeur - 110 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428884017679
Réf. Sonepar
00425000233
Réf. Fournisseur
73333-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
60 mm
couleur
blanc
largeur
110 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP4X
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
feuille de protection
Non
Angle intérieur blanc RAL9010 60x110 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur. - 12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm. - 3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm. - 2 longueurs : 2m ou 3m. - 2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035. - Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60mm. - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles. - Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.La plupart des goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Plusieurs goulottes RAL 9010 en longueur de 2m bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer