![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/425/78331-2-R.jpg?ts=1704847264756)
Unex - Angle interieur blanc RAL9010 16x16 U24X
![UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00425.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
couleur - blanc
largeur - 16 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884020341
Réf. Sonepar
00425000429
Réf. Fournisseur
78331-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
16 mm
couleur
blanc
largeur
16 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
indice de protection (IP)
IP4X
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
Angle intérieur blanc RAL9010 16x16 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer