Unex - Adaptateur Saillie Legrand blanc RAL9010 h20 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
hauteur du câble pour plinthe - 75 mm
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
nombre d'unités d'appareil - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884018997
Réf. Sonepar
00425000488
Réf. Fournisseur
78890-2
Réf. Commerciale
Unex
garnissage
sans
hauteur du câble pour plinthe
75 mm
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
nombre d'unités d'appareil
1
couleur
blanc
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
sens de montage
horizontal et vertical
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
type de montage appareil d'installation
standard
indice de protection (IP)
IP40
Adaptateur Saillie Legrand blanc RAL9010 20 U24X. Pour monter 1 appareillage type "Saillie de LEGRAND" sur une moulure Gamme 78 de profondeur 20 mm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer