![Ubbink France - Vis inox long.60mm ocre RAL 8004](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/851405_PHOTOHD1.jpg?ts=1704848967506)
Ubbink France - Vis inox long.60mm ocre RAL 8004
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 20 mm
modèle - Vis à carreaux
longueur - 60 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225234
Réf. Sonepar
03350522523
Réf. Fournisseur
851405
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
largeur
20 mm
modèle
Vis à carreaux
longueur
60 mm
matériau
acier inoxydable
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 60mm ocre 8004