Ubbink France - Vis inox long.60mm marron-rouge RAL 8015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 20 mm
modèle - Vis à carreaux
longueur - 60 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225210
Réf. Sonepar
03350522521
Réf. Fournisseur
851403
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
largeur
20 mm
modèle
Vis à carreaux
longueur
60 mm
matériau
acier inoxydable
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 60mm marron-rouge 8015