Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Ubbink France - Vis inox cuivré long.25mm cruciforme

Ubbink France - Vis inox cuivré long.25mm cruciforme

UBBINK FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • modèle - Vis à carreaux

  • longueur - 25 mm

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076683

Réf. Sonepar

03350850209

Réf. Fournisseur

850209

Réf. Commerciale

Ubbink France

largeur

20 mm

modèle

Vis à carreaux

longueur

25 mm

matériau

acier inoxydable

Vis inox cuivré longueur 25mm cruciforme.

Les Atouts de l'article:

Fabriquées en inox, elles sont inaltérables et la rondelle doublée d’un joint EPDM assure l’étanchéité.InaltérableEquipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité